Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Blau 455nm 1.3A 3.25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30181141
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-PO01-DEBL-SC221-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED, Typ=ILH-PO01-DEBL-SC221-WIR200., Blickwinkel=130 °, Durchlassspannung (Vf)=3.25 V, Durchlassstrom (If)=1.3 A, Leuchtkörper (Durchmesser)=20 mm, Lichtintensität=-999, Spitzenwellenlänge=455 nm, LED-Farbe=Blau, Leuchtkörper (Norm)=SMD, Linsenfarbe=Transparent, Linsenform=Rund, SMD-LED-Gehäusebauart=-888, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888, Serien=OSCONIQ PowerStar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
5 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, led modul 1 watt, led modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,93*
€ 8,38*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 4,84*
€ 8,50*
Lager 115
27
€ 5,95*
ab € 7,94*
€ 11,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.