Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED 4000K Neutralweiss 700mA 3.5V 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30181118
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-OO04-NUWH-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED, Typ=ILH-OO04-NUWH-SC211-WIR200., Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=3.5 V, Durchlassstrom (If)=700 mA, Farbtemperatur=4000 K, Leuchtkörper (Durchmesser)=20 mm, Lichtintensität=-999, Spitzenwellenlänge=-999, Energieklasse=F, LED-Farbe=Neutralweiss, Leuchtkörper (Norm)=SMD, Linsenfarbe=Transparent, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888, Serien=OSLON PowerStar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, led modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 19,10*
€ 30,04*
Lager 115
Frei Haus
ab € 22,21*
€ 31,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899324879
ab € 25,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.