Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED 2700K Warmweiss 700mA 3.2V 80°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30181098
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-ON01-HWWH-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED, Typ=ILH-ON01-HWWH-SC211-WIR200., Blickwinkel=80 °, Durchlassspannung (Vf)=3.2 V, Durchlassstrom (If)=700 mA, Farbtemperatur=2700 K, Leuchtkörper (Durchmesser)=20 mm, Lichtintensität=-999, Spitzenwellenlänge=-999, LED-Farbe=Warmweiss, Leuchtkörper (Norm)=SMD, Linsenfarbe=Transparent, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888, Serien=OSLON PowerStar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
5 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, led modul weiss, led modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,74*
€ 9,89*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,78*
€ 10,96*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 10,94*
€ 15,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZC035-008F-5065C-SA
ab € 13,56*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-REF-ADP-STAR-01.
ab € 24,72*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-1A
ab € 0,70*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-0A
ab € 4,59*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-2A.
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.