Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED 3000K Warmweiss 700mA 3.2V 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30181096
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-OG01-WMWH-SC221-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED, Typ=ILH-OG01-WMWH-SC221-WIR200., Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=3.2 V, Durchlassstrom (If)=700 mA, Farbtemperatur=3000 K, Leuchtkörper (Durchmesser)=20 mm, Lichtintensität=-999, Spitzenwellenlänge=-999, Energieklasse=C, LED-Farbe=Warmweiss, Leuchtkörper (Norm)=SMD, Linsenfarbe=Transparent, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888, Serien=OSLON PowerStar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
5 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, led modul weiss, led modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 7,07*
€ 13,04*
€ 8,95*
ab € 8,16*
€ 13,21*
Lager 115
9
€ 5,95*
ab € 11,68*
€ 16,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZC035-008F-5065C-SA
ab € 13,56*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-REF-ADP-STAR-01.
ab € 24,57*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-2A.
ab € 1,09*
Zubehör
Ledil
FP11002_LISA2-W-PIN
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.