Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR LED 940nm 3.6V 150°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30181088
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-IW01-94SL-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Bedrahtet
IR LED, Typ=ILH-IW01-94SL-SC211-WIR200., Abfallzeit (tAb)=-999, Anstiegszeit (tAn)=-999, Blickwinkel=150 °, Durchlassspannung (UD) max.=3.6 V, Durchlassstrom (ID) max.=-999, Leuchtkörper (Durchmesser)=20 mm, Spitzenwellenlänge=940 nm, Strahlstärke=-999, Leuchtkörper (Norm)=SMD, Linsenfarbe=Transparent, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
5,450 g
Tiefe:
245 mm
Bruttogewicht:
5,45 g
Breite:
58 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, ir emitter, IR LED
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,67*
€ 14,61*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 9,48*
€ 16,03*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,14*
€ 20,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-2A.
ab € 8,63*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-ADAPT-WIRESET-001
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.