Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR LED 940nm 20mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30181085
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-IS01-94SN-SC201-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Bedrahtet
IR LED, Typ=ILH-IS01-94SN-SC201-WIR200., Abfallzeit (tAb)=-999, Anstiegszeit (tAn)=-999, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (UD) max.=3.6 V, Durchlassstrom (ID) max.=1.5 A, Leuchtkörper (Durchmesser)=20 mm, Spitzenwellenlänge=940 nm, Strahlstärke=-999, Leuchtkörper (Norm)=SMD, Linsenfarbe=Transparent, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
15 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, ir-led 940nm, ir emitter, led bedrahtet infrarot, IR LED
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,48*
€ 14,28*
Lager 115
17
€ 5,95*
ab € 13,50*
€ 19,46*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,32*
€ 19,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.