Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR LED 940nm 13.6V 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30181083
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-IO04-94SL-SC201-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Bedrahtet
IR LED, Typ=ILH-IO04-94SL-SC201-WIR200., Abfallzeit (tAb)=-999, Anstiegszeit (tAn)=-999, Blickwinkel=90 °, Durchlassspannung (UD) max.=13.6 V, Durchlassstrom (ID) max.=-999, Leuchtkörper (Durchmesser)=20 mm, Spitzenwellenlänge=940 nm, Strahlstärke=-999, Leuchtkörper (Norm)=SMD, Linsenfarbe=Transparent, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 14,99*
ab € 26,02*
€ 36,50*
€ 8,95*
ab € 29,74*
€ 48,42*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 44,57*
€ 59,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZC035-008F-5065C-SA
ab € 13,52*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-HSINK-STAR-50X20MM-BLK-K
ab € 9,91*
Zubehör
ams OSRAM
SFH 4725S
ab € 750,192*
Zubehör
ams OSRAM
SFH 4725S
ab € 1,31*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.