Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR LED 850nm 7.2V 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180900
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-IO04-85NL-SC201-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Bedrahtet
IR LED, Typ=ILH-IO04-85NL-SC201-WIR200., Abfallzeit (tAb)=-999, Anstiegszeit (tAn)=-999, Blickwinkel=90 °, Durchlassspannung (UD) max.=7.2 V, Durchlassstrom (ID) max.=-999, Leuchtkörper (Durchmesser)=20 mm, Spitzenwellenlänge=850 nm, Strahlstärke=-999, Leuchtkörper (Norm)=SMD, Linsenfarbe=Transparent, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, SMD-LED, ir emitter, IR LED
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,49*
€ 29,67*
2 Tage
13
€ 14,99*
ab € 17,68*
€ 30,29*
Lager 115
Frei Haus
ab € 25,46*
€ 37,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZC035-008F-5065C-SA
ab € 13,51*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-HSINK-STAR-50X20MM-BLK-K
ab € 8,97*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.