Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR LED 940nm 3.6V 50°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180895
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-IN01-94SL-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet infrarot
led bedrahtet
IR LED, Typ=ILH-IN01-94SL-SC211-WIR200., Abfallzeit (tAb)=-999, Anstiegszeit (tAn)=-999, Blickwinkel=50 °, Durchlassspannung (UD) max.=3.6 V, Durchlassstrom (ID) max.=-999, Leuchtkörper (Durchmesser)=20 mm, Spitzenwellenlänge=940 nm, Strahlstärke=-999, Leuchtkörper (Norm)=SMD, Linsenfarbe=Transparent, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
5 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: IR LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 14,99*
ab € 9,43*
€ 16,31*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 14,27*
€ 20,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
IZC035-004F-4065C-SAL
ab € 15,83*
Zubehör
Osram
IT-FIT-7/220-240/700-CS-I
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.