Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungssatz mit verstellbarer Spitze, 1.22m, Schwarz, grau, rot, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180001
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5953A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Messleitungssatz mit verstellbarer Spitze, Typ=5953A, Anzahl Testleiter=2, Gesamtlänge=1.3 m, Leitungslänge=1.22 m, Nennspannung=600 V, Farbe Messleitung-Set=Schwarz, grau, rot, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=Polypropylen PVC, Kontakt A=Prüfspitze, Kontakt B=Bananenstecker 4 mm, 90°, Kontaktmaterial=Edelstahl, Sicherheitskategorie=CAT II 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
190 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
70 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: Tastkopf, multimeter tastköpfe, tastkopf, messkabel bananenstecker, Messleitungssatz mit verstellbarer Spitze
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,25*
€ 38,88*
€ 8,95*
ab € 28,30*
€ 38,89*
Lager 115
20
Frei Haus
ab € 36,96*
€ 48,38*
1 Tag
56
€ 14,99*
ab € 33,46*
€ 48,82*
€ 5,90*
ab € 35,29*
€ 52,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 36,96* pro Satz)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
4408
ab € 14,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.