Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemmen-Messleitung, 914mm, Schwarz, Vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30179968
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     3220-36-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker schwarz
messkabel bananenstecker
Krokodilklemmen-Messleitung, Typ=3220-36-0, Gesamtlänge=994.8 mm, Leitungslänge=914 mm, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=5 A, Farbe Messleitung=Schwarz, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=Polypropylen Vinyl, Kontakt A=Krokodilklemme, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Vernickelt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
250 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Krokodilklemmen-Messleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
177
€ 14,99*
ab € 6,25*
€ 10,15*
Lager 115
36
€ 5,95*
ab € 7,82*
€ 11,36*
€ 5,90*
ab € 8,04*
€ 12,69*
€ 8,95*
ab € 8,91*
€ 13,34*
€ 3,50*
ab € 23,47*
€ 32,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
1581-0
ab € 21,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.