Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCR-Messgerät, Handgerät, 200MOhm, 2kH, 20000uF, 100kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30179372
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     LCR200
EAN/GTIN:
     793950360200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Kapazitätsmesser
LCR-Messgerät, Typ=LCR200, Induktivität max.=2 kH, Induktivität min.=20 µH, Kapazität max.=20000 µF, Kapazität min.=20 pF, Testfrequenz max.=100 kHz, Widerstandsmessbereich max.=200 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=20 Ω, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Batterietyp=1x 9 V, Inhalt=LCR200 LCR Meter Test Leads 9 V Battery, LCR-Typ=Handgerät, Messfunktionen=L C R D Q θ ESR, Stromversorgung=Batterie
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
62 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
600,4 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 187,70*
€ 259,08*
€ 5,90*
ab € 217,38*
€ 259,30*
Frei Haus
ab € 221,38*
€ 264,16*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 245,08*
€ 290,47*
Frei Haus
ab € 258,74*
€ 304,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,47*
€ 345,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,16*
€ 335,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,16*
€ 320,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,81*
€ 305,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,08*
€ 291,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.