Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Kugelschreiber, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30179129
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     Z1123
EAN/GTIN:
     5013969984453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
kugelschreiber
ESD-Kugelschreiber, blau, Typ=Z1123, Höhe=-999, Länge=-999, Farbe Zubehör=Schwarz Gelb, Geeignet für=-999, Material Zubehör=-999, Zubehör-Produkttyp=Stift, Zubehöranschlusstyp=-888, Oberflächenwiderstand=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
142 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Weitere Suchbegriffe: ESD-Kugelschreiber, blau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,87*
€ 4,40*
1 Tag
241
€ 14,99*
ab € 2,98*
€ 5,55*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 3,21*
€ 6,09*
€ 6,90*
ab € 2,74*
€ 6,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.