| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30176925 Herst.-Nr.: RND 600-00190 EAN/GTIN: 653415260356 |
| |
|
| | |
| Leitfähige, lichtdurchlässige Handschuhe, Typ=RND 600-00190, Länge=300 mm, Materialdicke=5 µm, ESD-sicher=Ja, Handschuhfarbe=Weiss, Handschuhgrösse=M, Handschuhmaterial=Vinyl, Waschbar=Nein, Oberflächenwiderstand=10 1 Ω, Reinraumklassifizierung=ISO 4 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Höhe: | 30 mm | Tiefe: | 320 mm | Bruttogewicht: | 730 g | Breite: | 320 mm | MERCATEO_WA_NR: | 3926200000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe m, antistatik handschuhe, pvc-handschuhe stulpe, Leitfähige, lichtdurchlässige Handschuhe |
| | |
| |