Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vandalensichere LED-AnzeigeLötösen Fest Grün AC / DC 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176678
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 210-00694
EAN/GTIN:
     653415266358
Suchbegriffe:
Vandalensichere LED-Anzeige
Vandalensichere LED-Anzeige, Typ=RND 210-00694, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Durchmesser Einbauöffnung=6 mm, Lichtintensität=100 mcd, Spitzenwellenlänge=517 nm, Anschlussart=Lötösen, Art der Beleuchtung=Fest, LED-Farbe=Grün, AC- oder DC-Betrieb=AC / DC, IP/NEMA-Schutzart=IP67
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
8 mm
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
2,8 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.