Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VL53L1X ToF Erweiterungsplatine Abstandssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176643
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     X-NUCLEO-53L1A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Erweiterungsplatine
Tochterboard
VL53L1X ToF Erweiterungsplatine Abstandssensor, Typ=X-NUCLEO-53L1A1, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Inhalt=VL53L1X Expansion Board, Spacers, 2x Cover Windows, 2x VL53L1X Breakouts, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32 Nucleo, Produktart=Distanzsensor, Schnittstellen=GPIO I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
66 g
Tiefe:
205 mm
Bruttogewicht:
66 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: Tochterplatine, abstandssensor, VL53L1X ToF Erweiterungsplatine Abstandssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.