Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entwicklungsplatine Discovery Kit STM32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176633
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STM32L4R9I-DISCO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Entwicklungsplatine Discovery Kit STM32, Typ=STM32L4R9I-DISCO, Frequenz=80 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=640 kB 2 MB, Speichergrösse=64 MB, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=GPIO USB SAI MicroSD Audio I²C, Speicher-Typ=Flash SRAM PSRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
138 g
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
138 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Entwicklungsplatine Discovery Kit STM32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 136,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.