Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entwicklungsplatine Discovery Kit STM32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176629
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STM32H747I-DISCO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Entwicklungsplatine Discovery Kit STM32, Typ=STM32H747I-DISCO, Frequenz=480 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=1 MB 32 MB, Speichergrösse=128 MB, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=GPIO USB MicroSD Ethernet Audio SAI DSI, Speicher-Typ=Flash SRAM SDRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
230 mm
Nettogewicht:
254 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
254 g
Breite:
42 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Entwicklungsplatine Discovery Kit STM32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 143,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,10*
€ 164,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.