Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 10uF, 10VDC, 0805, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173386
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM21BR71A106KA73L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Keramikkondensator, Typ=GRM21BR71A106KA73L, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=1.3 mm, Kapazität=10 µF, Länge=2 mm, Nennspannung=10 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=GRM, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0692*
10
€ 5,90*
ab € 0,0169*
€ 0,1084*
Lager 115
794
10
€ 5,95*
ab € 0,2548*
€ 0,4024*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4024*
€ 0,47886
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3959*
€ 0,47112
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3748*
€ 0,44601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3248*
€ 0,38651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3148*
€ 0,37461
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2748*
€ 0,32701
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,2648*
€ 0,31511
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,2548*
€ 0,30321
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,024* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.