Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter D2F, 3A, 1 Wechsler, 0.74N, Hebel mit Scharnier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171096
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2F-FL-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 125 v 3 a
Mikroschalter, Typ=D2F-FL-A1, Betätigungskraft=0.74 N, Breite=5.8 mm, Höhe=5.5 mm, Kontaktspannung – AC=125 V, Kontaktspannung – DC=-888, Kontaktstrom – AC=3 A, Kontaktstrom – DC=-888, Länge=12.7 mm, Anschlussart=Printstifte, Art des Betätigers=Hebel mit Scharnier, Art des Mikroschalters=Ultra-Subminiatur, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=CSA UL Listed, Serien=D2F
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
10 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,8 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
86
3
€ 5,95*
ab € 0,95*
€ 1,57*
1
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 1,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.