Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil 3/2 G1/8" 800kPa Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170373
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VUVG-L14-T32C-AT-G18-1R8L
EAN/GTIN:
     4052568222345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil, Typ=VUVG-L14-T32C-AT-G18-1R8L, Alternative (Alias)=574226, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=800 kPa, Betriebsdruck min.=150 kPa, Breite=14 mm, Höhe=35 mm, Länge=107 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung=24 VDC, Anschlussart=Stecker, M8, 3-polig, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Konfiguration=3/2, Medium=Luft, Schutzart=IP65, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=G1/8", Serien=VUVG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
105 g
Breite:
220 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,13*
€ 73,59*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 61,34*
€ 77,00*
2 Tage
73
€ 5,90*
ab € 70,93*
€ 88,44*
Frei Haus
ab € 93,51*
€ 118,26*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 107,04*
€ 136,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,18*
€ 157,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.