Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil 3/2 G1/8" 700kPa Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169934
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VUVG-LK14-T32C-AT-G18-1R8L-S
EAN/GTIN:
     4052568286927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil, Typ=VUVG-LK14-T32C-AT-G18-1R8L-S, Alternative (Alias)=8042566, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=700 kPa, Betriebsdruck min.=150 kPa, Breite=14 mm, Höhe=35 mm, Länge=119 mm, Nennleistung=800 mW, Nennspannung=24 VDC, Anschlussart=Stecker, M8, 3-polig, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Konfiguration=3/2, Medium=Luft, Schutzart=IP65, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=G1/8", Serien=VUVG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
83 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,98*
€ 55,44*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,13*
€ 57,82*
€ 8,95*
ab € 56,88*
€ 74,48*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 81,71*
€ 103,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
VABD-L1-14XK-S-G18-S
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.