Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanisches Stösselventil 3/2 G1/8" 1MPa Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169873
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VMEF-STCZ-M32-M-G18
EAN/GTIN:
     4052568428570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Mechanisches Wegeventil
Steuerventil
Wege-Ventil
Mechanisches Stösselventil, Typ=VMEF-STCZ-M32-M-G18, Alternative (Alias)=8031335, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=-95 kPa, Breite=20 mm, Höhe=77 mm, Länge=44 mm, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Medium=Luft, Rückstellart=-999, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=G1/8", Serien=VMEF, Valve Configuration=3/2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BR
Höhe:
20 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
142 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,85*
€ 55,43*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,02*
€ 55,49*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 43,81*
€ 55,65*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 48,56*
€ 65,46*
€ 8,95*
ab € 58,46*
€ 76,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.