| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30169870 Herst.-Nr.: VMEF-ST-M32-M-G18 EAN/GTIN: 4052568293857 |
| | |
|
| | |
| Mechanisches Stösselventil, Typ=VMEF-ST-M32-M-G18, Alternative (Alias)=8031295, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=-95 kPa, Breite=20 mm, Höhe=55 mm, Länge=44 mm, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Konfiguration=3/2, Medium=Luft, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=G1/8", Serien=VMEF |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 32,17* | € 41,26* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 31,27* | € 41,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 32,30* | € 41,46* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 36,28* | € 48,03* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,55* | € 55,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|