Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanisches Stösselventil 3/2 G 1/4" 1MPa Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169869
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VMEF-ST-M32-M-G14
EAN/GTIN:
     4052568293888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Mechanisches Wegeventil
Steuerventil
Mechanisches Stösselventil, Typ=VMEF-ST-M32-M-G14, Alternative (Alias)=8031300, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=-95 kPa, Breite=20 mm, Höhe=55 mm, Länge=44 mm, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Konfiguration=3/2, Medium=Luft, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=G 1/4", Serien=VMEF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BR
Höhe:
20 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
116 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,86*
€ 51,28*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,14*
€ 51,33*
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 40,33*
€ 51,51*
€ 8,95*
ab € 45,12*
€ 58,90*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 47,79*
€ 64,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.