Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrolysebeständiger Schlauch, 4mm, 6mm, Polyurethan, Lichtdurchlässig, 50m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169258
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-6X1-TSW
EAN/GTIN:
     4052568288334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Hydrolysebeständiger Schlauch, Typ=PUN-H-6X1-TSW, Alternative (Alias)=8048683, Aussendurchmesser=6 mm, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, Innendurchmesser=4 mm, Länge=50 m, Röhrenfarbe=Lichtdurchlässig, Schlauchmaterial=Polyurethan
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,30*
ab € 25,26*
€ 33,67*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,90*
ab € 26,80*
€ 34,94*
2 Tage
11
pro Paket
€ 8,90*
ab € 31,60*
€ 40,63*
pro Paket
€ 5,46*
ab € 44,37*
€ 56,89*
Lager 115
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 44,84*
€ 62,71*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,71*
€ 74,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,31*
€ 72,96
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 58,14*
€ 69,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,66*
€ 63,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,16*
€ 59,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,94*
€ 59,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,84*
€ 53,36
pro Paket
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 0,8968* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
KK-4
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.