Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrolysebeständiger Schlauch, 2.1mm, 3mm, Polyurethan, Schwarz, 50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo PUN-H Druckluftrohr Polyurethan Schwarz, Innen-Ø 2.1mm / Außen 3mm x 50m bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     115-30169237
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-3X0,5-SW
EAN/GTIN:
     4052568045180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Hydrolysebeständiger Schlauch, Typ=PUN-H-3X0,5-SW, Alternative (Alias)=197389, Aussendurchmesser=3 mm, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, Innendurchmesser=2.1 mm, Länge=50 m, Röhrenfarbe=Schwarz, Schlauchmaterial=Polyurethan
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
50 mm
Tiefe:
275 mm
Bruttogewicht:
334 g
Breite:
275 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,31*
€ 0,43*
2 Tage
2685
50
pro Meter
€ 8,90*
ab € 0,42*
€ 0,56*
50
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,5766*
€ 0,7566*
50
pro Meter
€ 3,90*
ab € 0,5982*
€ 0,7782*
Lager 115
2
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 27,77*
€ 39,12*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 39,12*
€ 46,55
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 37,54*
€ 44,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,98*
€ 42,82
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 29,93*
€ 35,62
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 29,26*
€ 34,82
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 28,04*
€ 33,37
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 27,77*
€ 33,05
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,5554* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
153301
ab € 1,32*
Zubehör
Festo
QSM-M3-3
ab € 38,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.