Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrolysebeständiger Schlauch, 1.2mm, 2mm, Polyurethan, Schwarz, 50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30169234
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-2X0,4-SW
EAN/GTIN:
     4052568029227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Hydrolysebeständiger Schlauch, Typ=PUN-H-2X0,4-SW, Alternative (Alias)=133039, Aussendurchmesser=2 mm, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, Innendurchmesser=1.2 mm, Länge=50 m, Röhrenfarbe=Schwarz, Schlauchmaterial=Polyurethan
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
22 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
150 g
Breite:
390 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,32*
€ 27,28*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,39*
€ 27,93*
2 Tage
19
€ 8,90*
ab € 27,49*
€ 35,64*
€ 8,95*
ab € 35,84*
€ 47,68*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 36,91*
€ 51,25*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 51,25*
€ 60,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 50,30*
€ 59,86
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 48,27*
€ 57,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,21*
€ 53,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,73*
€ 49,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,95*
€ 48,73
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,91*
€ 43,92
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,7382* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.