| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30169160 Herst.-Nr.: NPQH-T-Q6-E-P10 EAN/GTIN: 4052568060848 |
| | |
|
| | |
| T-Verschraubung, Typ=NPQH-T-Q6-E-P10, Alternative (Alias)=578381, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=6 mm, Betriebsdruck max.=20 bar, Gesamtlänge=40 mm, Anschlussgrösse A=Ø6 mm, Steckanschluss, Anschlussgrösse B=Ø6 mm, Steckanschluss, Medium=Druckluft, Produktart=Befestigungsstück, Steckverbindermaterial=Messing, Serien=NPQH |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Messing-Fittings, Messingfittings, T-Schraubanschlüsse, T-Stück, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, pneumatik t-steckverbinder festo, t verbindungsstück, t-verbindungsstück festo, T-Verschraubung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 2,42* | € 3,19* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 2,50* | € 3,33* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,88* | € 3,76* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 3,54* | € 4,63* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,79* | € 7,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|