Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil 3/2 G1/8" 8bar Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168964
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MOFH-3-1/8
EAN/GTIN:
     4052568111144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil, Typ=MOFH-3-1/8, Alternative (Alias)=7877, Anzahl Wege=3, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=1.5 bar, Breite=26 mm, Höhe=97 mm, Länge=45 mm, Anschlussart=Solenoid Coil, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Konfiguration=3/2, Medium=Luft, Schutzart=IP65, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=G1/8", Serien=Tiger Classic
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
37 mm
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
163 g
Breite:
104 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 79,16*
€ 99,79*
2 Tage
30
€ 5,90*
ab € 91,63*
€ 112,05*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,96*
€ 118,75*
Frei Haus
ab € 125,60*
€ 154,20*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 123,10*
€ 155,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,46*
€ 179,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,10*
€ 146,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.