| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30168842 Herst.-Nr.: J-5-1/4-B EAN/GTIN: 4052568112479 |
| | |
|
| | |
| Pneumatisches Ventil, Typ=J-5-1/4-B, Alternative (Alias)=14295, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebsdruck min.=-0.9 bar, Breite=32 mm, Höhe=88 mm, Länge=53 mm, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Medium=Luft, Rückstellart=-999, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=G 1/4", Serien=Tiger 2000, Valve Configuration=5/2 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,18* | € 143,56* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 122,78* | € 144,33* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,26* | € 161,60* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 140,72* | € 169,15* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 174,07* | € 199,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|