Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungszylinder, 25mm, 600mm/s, 100 ... 1MPa, 80°C, Bohrungsgrösse 50mm, G1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168495
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DFM-50-25-P-A-GF
EAN/GTIN:
     4052568013295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Führungszylinder, Typ=DFM-50-25-P-A-GF, Alternative (Alias)=170871, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=100 kPa, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Bohrungsgrösse=50 mm, Hub=25 mm, Kolbengeschwindigkeit max.=600 mm/s, Kolbengeschwindigkeit min.=0 mm/s, Dichtungsmaterial=NBR PUR, Grösse Anschlussport=G1/4", Material Kolbenstange=Edelstahl, Montageart=Verschraubung, Zylindertyp=Führungszylinder, Series=DFM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
125 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
3419 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8412310090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 262,57*
€ 301,65*
2 Tage
53
€ 5,90*
ab € 268,93*
€ 308,49*
Frei Haus
ab € 323,24*
€ 368,00*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,40*
€ 368,08*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 324,10*
€ 413,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,13*
€ 491,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,89*
€ 483,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 376,41*
€ 447,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,70*
€ 423,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,37*
€ 400,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,10*
€ 385,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.