Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil 3/2 G 1/4" 8bar Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168413
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     CPE18-M1H-3GL-1/4
EAN/GTIN:
     4052568012854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventil, Typ=CPE18-M1H-3GL-1/4, Alternative (Alias)=163141, Anzahl Wege=3, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=2.5 bar, Breite=18 mm, Höhe=57 mm, Länge=94 mm, Nennspannung=24 VDC, Anschlussart=Pins, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Konfiguration=3/2, Medium=Luft, Schutzart=IP65, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=G 1/4", Serien=CPE18
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
156 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,10*
€ 115,14*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,75*
€ 128,33*
2 Tage
409
€ 5,90*
ab € 109,10*
€ 131,62*
Frei Haus
ab € 110,43*
€ 132,89*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 122,90*
€ 153,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,80*
€ 183,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,49*
€ 175,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.