Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, RJ45-Steckverbinder - RJ45-Steckverbinder, Cat 6, S/FTP, 1.5m, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168080
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0711
EAN/GTIN:
     7611990113651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel, Typ=21.99.0711, Länge=1.5 m, Abschirmung=S/FTP, Abschirmungsmaterial=Aluminium, Aussenmaterial=LSZH / LSOH, Ethernetanschluss A=RJ45-Steckverbinder, Ethernetanschluss B=RJ45-Steckverbinder, Farbe Ummantelung=Grau, Kabeltyp=Cat 6, Verdrahtungskonfiguration=568-B, Verpackung=Polybag, Version=1:1, Konformität mit Normen=ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60332-1 ISO/IEC 11801 & EN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
52 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 2,41*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,87*
€ 7,38*
Lager 115
8
€ 5,95*
ab € 6,59*
€ 10,70*
€ 3,50*
ab € 11,39*
€ 16,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.2604
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.