Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robuster Energiespeicher-Doppelschichtkondensator, 10F, 2.7V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30167507
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL222551013E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelschichtkondensator
Radial Kondensator
Superkondensator
doppelschichtkondensator 10f
Robuster Energiespeicher-Doppelschichtkondensator, Typ=MAL222551013E3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=30 mm, Kapazität=10 F, Lebensdauer=1000 h, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=2.7 V, Äquivalenter Vorwiderstand=27 mΩ, Anschlussart=Stiftabschluss, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=225 EDLC-R ENYCAP, Toleranz=-20 ... 50 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AU
Höhe:
10 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
3,1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: doppelschichtkondensator, doppelschichtkondensator 2,7v, Robuster Energiespeicher-Doppelschichtkondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1500
€ 25,00*
ab € 1,63*
€ 2,04*
500
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,35*
Lager 115
285
1
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 3,75*
2 Tage
782
1
€ 14,99*
ab € 1,31*
€ 5,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.