Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robuster Energiespeicher-Doppelschichtkondensator, 50F, 2.7V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30167504
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL222551008E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelschichtkondensator
doppelschichtkondensator 50 f
doppelschichtkondensator
doppelschichtkondensator 2,7v
Robuster Energiespeicher-Doppelschichtkondensator, Typ=MAL222551008E3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=18 mm, Höhe=35 mm, Kapazität=50 F, Lebensdauer=1000 h, Leiterabstand=7.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=2.7 V, Äquivalenter Vorwiderstand=15 mΩ, Anschlussart=Stiftabschluss, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=225 EDLC-R ENYCAP, Toleranz=-20 ... 50 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AU
Höhe:
35 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: Robuster Energiespeicher-Doppelschichtkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.