Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialer Drahtwiderstand 10W, 33Ohm, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165860
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 15510W33RJ
EAN/GTIN:
     653415268918
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 10w
drahtwiderstand
drahtwiderstand rnd
Axialer Drahtwiderstand, Typ=RND 15510W33RJ, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=8.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=32 mm, Nennleistung=10 W, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=33 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Temperaturkoeffizient=±300 ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: Axialer Drahtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,621*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,082*
€ 1,28758
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,998*
€ 1,18762
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,978*
€ 1,16382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,891*
€ 1,06029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,831*
€ 0,98889
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,801*
€ 0,95319
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,621*
€ 0,73899
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.