Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonkabel / Modularkabel, RJ12-Stecker - RJ45-Steckverbinder, Flach, 5m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164966
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 765-00120
EAN/GTIN:
     653415255116
Suchbegriffe:
Modular Verlängerung RJ-12
Modularkabel RJ-12
RJ-12 Modular Verlängerung
RJ-12 Modularkabel
Telefonkabel / Modularkabel, Typ=RND 765-00120, Länge=5 m, Aussenmaterial=PVC, Farbe Ummantelung=Schwarz, Kabelaufbau=Flach, Steckverbinder A=RJ12-Stecker, Steckverbinder B=RJ45-Steckverbinder, Konformität mit Normen=CE RoHS REACH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
22 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
107 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544421000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.