Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PiJuice Solarmodul, 12W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163357
Hersteller:
     Pi Supply
Herst.-Nr.:
     PIS-0570
EAN/GTIN:
     616909468041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
PiJuice Solarmodul, 12W, Typ=PIS-0570, Breite=260 mm, Gewicht=390 g, Höhe=25 mm, Länge=380 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Inhalt=PiJuice Solar Panel, USB to Micro USB Cable, User Manual, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=PiJuice, Produktart=Solarkollektor, Schnittstellen=USB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
45 mm
Tiefe:
290 mm
Bruttogewicht:
428 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solar modul, PiJuice Solarmodul, 12W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.