Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnetzgerät 240VAC 1.4A 65W IEC 60320 C14 Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163313
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 320-00096
EAN/GTIN:
     653415294962
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 24v 65w
tischnetzgerät 24v
Tischnetzgerät, Typ=RND 320-00096, Ausgangsspannung=24 VDC, Ausgangsstrom=2.71 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=53 mm, Effizienz=88 %, Eingangsspannung, max.=240 VAC, Eingangsspannung, min.=100 VAC, Eingangsstrom=1.4 A, Höhe=38 mm, Kabellänge=1.5 m, Länge=115 mm, Nennleistung=65 W, Nennleistung (VA)=-888, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=240 mV, Ausgangsanschlusstyp=Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm , Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C14, Polarität=Mitte+
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
46 mm
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
310 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.