Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnetzgerät 240VAC 1.4A 60W IEC 60320 C8 Zylinderstecker, 2.5 x 5.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163303
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 320-00086
EAN/GTIN:
     653415294863
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät 12 vdc 5000 ma
tischnetzgerät 12v
Tischnetzgerät, Typ=RND 320-00086, Ausgangsspannung=12 VDC, Ausgangsstrom=5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=53 mm, Effizienz=88 %, Eingangsspannung, max.=240 VAC, Eingangsspannung, min.=100 VAC, Eingangsstrom=1.4 A, Höhe=38 mm, Kabellänge=1.5 m, Länge=115 mm, Nennleistung=60 W, Nennleistung (VA)=-888, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=120 mV, Ausgangsanschlusstyp=Zylinderstecker, 2.5 x 5.5 mm, Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C8, Polarität=Mitte+
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
355 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.