Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter ZC, 10A, 1 Wechsler, 11.8N, Rollstössel zur Panel-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162961
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     ZCQ2255
EAN/GTIN:
     4536854252365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Mikroschalter, Typ=ZCQ2255, Betätigungskraft=11.8 N, Breite=21.7 mm, Höhe=69.4 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=10 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=55 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Rollstössel zur Panel-Montage, Art des Mikroschalters=Hochpräzise, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=CCC CSA EN UL Listed, Serien=ZC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
102 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
102 g
Breite:
68 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501590
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,74*
€ 41,10*
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,28*
€ 42,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,09*
€ 49,30*
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 46,99*
€ 62,81*
Lager 115
Frei Haus
ab € 161,97*
€ 189,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,82*
€ 225,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,99*
€ 221,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,27*
€ 212,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,58*
€ 206,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 171,59*
€ 204,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
SL1-A
ab € 163,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.