Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigesockel mit Lötanschlüssen, Buchse, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162895
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     M160
EAN/GTIN:
     4536854350689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Anzeigesockel mit Lötanschlüssen, Typ=M160, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Buchse, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
18 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 1,41*
€ 2,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 3,03*
€ 8,95*
ab € 2,35*
€ 4,01*
Lager 115
8
€ 5,95*
ab € 4,42*
€ 7,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.