Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC Kugellager 80x80x32mm 24V 6100min<sup>-1</sup> 78m³/h 2-polige Litze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161630
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8314NHR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=8314NHR, Alternative (Alias)=9292910129, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Breite=80 mm, Durchflussrate=78 m³/h, Gebläsedrehzahl=6100 min -1 , Geräuschpegel=43 dBA, Höhe=80 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=180 mA, Nennstrom min.=75 mA, Tiefe=32 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=8300N Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
152 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
152 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 30,54*
€ 47,19*
€ 8,95*
ab € 25,76*
€ 47,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.