Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro USB B ohne Flansch, Buchse, Micro USB-B 2.0, Rechter Winkel, Positionen - 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161487
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105164-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Micro USB B ohne Flansch, Typ=105164-0001, Anschlüsse=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Positionen=5, Anschlussart=Löten, Ausrichtung=Rechter Winkel, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=SMT, Stecker/Buchse=Buchse, USB-Steckverbindertyp=Micro USB-B, USB-Standard=2.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Micro USB B ohne Flansch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1300
1300
Frei Haus
ab € 0,441*
€ 0,521*
1300
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,55*
1
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 1,12*
5
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,33*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,661*
€ 1,398*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,398*
€ 1,66362
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,235*
€ 1,46965
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,035*
€ 1,23165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,851*
€ 1,01269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,761*
€ 0,90559
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,751*
€ 0,89369
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,661*
€ 0,78659
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,194* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
10104110-0001LF
ab € 0,352*
Ähnlich
Amphenol
10103594-0001LF
ab € 0,38*
Ähnlich
Amphenol
10103592-0001LF
ab € 0,339*
Ähnlich
Amphenol
10118194-0001LF
ab € 0,208*
Ähnlich
Amphenol
10118192-0001LF
ab € 0,22*
Ähnlich
Global Connector Technology
USB3065-30-00-A
ab € 0,251*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.