Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter E, 15A, 2 Wechsler, Flachhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161405
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     E19-00H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 15 a 250 v
Mikroschalter, Typ=E19-00H, Betätigungskraft=-999, Breite=16.36 mm, Höhe=28.58 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Kontaktstrom – AC=15 A, Kontaktstrom – DC=-888, Länge=46.05 mm, Anschlussart=Faston-Anschlussklemm, 2.5 x 0.3 mm, Art des Betätigers=Flachhebel, Art des Mikroschalters=Mehrzweck, Gehäusematerial=Phenol, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Konformität mit Normen=-999, Serien=E
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
20 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
47 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1680
€ 5,90*
ab € 5,08*
€ 6,34*
Lager 115
182
1
€ 5,95*
ab € 6,65*
€ 10,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.