Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter Peaktech 3443 und Prüfzubehörsatz + Magnetriemen 6 V ... 1 kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30160578
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P3443 + P8200 + P7100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digital-Multimeter Peaktech 3443 und Prüfzubehörsatz + Magnetriemen, Typ=P3443 + P8200 + P7100, Alternative (Alias)=PeakTech 3443 + PeakTech 8200 + PeakTech 7100, Frequenz, max.=10 kHz, Frequenz, min.=10 Hz, Strommessbereich max. – AC=10 A, Strommessbereich max. – DC=600 µA, Strommessbereich min. – AC=10 A, Strommessbereich min. – DC=600 µA, Widerstandsmessbereich max.=600 Ω, Widerstandsmessbereich min.=60 MΩ, Anzahl der Ziffern=3-5/6 Stellen, Anzeigedisplay=LCD-TFT, Batterietyp=4x AAA, DMM-Typ=Handgerät, Inhalt=1x Peaktech 3443 Digital Multimeter 1x Carrying Case 1x Test Lead Set 1x K-Type Thermocouple 4x 1.5V AAA Batteries User Manual 1x Magnetic Hanger Strap 2x Tapping Clamps 2x Alligator Clips 4x 4 mm Safety Leads 2x 4 mm Safety Leads with Connector 1x Test Lead Set with 2mm Probe Tips 1x Temperature Bead Probe 1x Universal Temperature Probe, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=Diode & Continuity Test, Weitere Messbereiche=Kapazität: 40 nF ... 4 mF Temperatur: -20 ... 780 °C, Messbereich Spannung=6 V ... 1 kV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
160 mm
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
1525 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Weitere Suchbegriffe: Multitester, digital multimeter peaktech, multimeter, multimeter digital, Digital-Multimeter Peaktech 3443 und Prüfzubehörsatz + Magnetriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.