Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Steckverbinder, Buchse, DA-26, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30159872
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     HD-D26SZ/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 26 polig buchs...
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder, Typ=HD-D26SZ/2, A=39.2 mm, B=33.3 mm, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, C=12.4 mm, Nennspannung=60 V, Nennstrom=5 A, Anschlussart=Lötanschluss, Isoliermaterial=Thermoplast, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Stahl, Steckverbindergrösse/Pole=DA-26
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
13 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, D-Sub-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.