Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Steckverbinder, Buchse, DE-15, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30159650
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     HD-D15SZ/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 15-polig
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder, Typ=HD-D15SZ/2, A=30.8 mm, B=25 mm, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, C=12.4 mm, Nennspannung=60 V, Nennstrom=5 A, Anschlussart=Lötanschluss, Isoliermaterial=Thermoplast, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Stahl, Steckverbindergrösse/Pole=DE-15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
13 mm
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, D-Sub-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.