Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grove Shield für Arduino Nano


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30159347
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     103100124
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Grove Shield für Arduino Nano, Typ=103100124, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Grove, Produktart=Shield, Schnittstellen=Grove-Schnittstelle Digital Analog UART I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Grove Shield für Arduino Nano
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
€ 14,99*
ab € 3,02*
€ 4,62*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,07*
€ 5,07*
€ 8,95*
ab € 3,49*
€ 5,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.